曜日別特売

グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mm

グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mm - HARWIN
仕様●シリーズ : EZ-BoardWare●定格電流 : 4A●コンタクトめっき : 金●寸法 : 2.7 x 1.5 x 1.7mm●高さ : 1.7mm●長さ : 2.7mm●幅 : 1.5mm●Harwin EZ Boardware SMT RFI / アーススプリングコンタクト. EZ-BoardWare SMTアース / RFIスプリングコンタクトは金属製シールドやフレームと接触している表面実装基板での使用に適しています。 このEZ-BoardWareスプリングコンタクトはシンプルなC形のデザインで●優れたばね特性を発揮し●かん合面としっかり接触します。 このEZ-BoardWare RFI / アースコンタクトは●ワイピングとスライドアクションの両方に適しています。標準自動装着機を使用する自動化要件での使用に最適です。 品番 ; 788-4852 788-4852 及び ; 788-4858 788-4858 は多方向スプリングコンタクトで●垂直及び水平方向に動作する独自のスプリング機能を備えています。 この機能により●シャーシへの基板エッジ接続での使用に最適です。. 特長と利点:. 表面実装基板での使用に最適 優れたばね特性 標準自動装着機を使用する自動化用途向けに設計 ワイピングやスライディング用途に最適 多方向タイプは基板エッジ接続に最適 幅広い作用高さを用意. 用途. EZ-BoardWareアーススプリングコンタクトはコンパクトな大きさのため●アクセスが限られる場所やブラインドメイト用途での使用に最適です。 代表的な用途は●POS追跡●ホームエンターテイメント / 計器パネル●産業用プロセス制御機器●携帯電源装置●モーション制御ユニットなどRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726450S7121-42R
オープン
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする