サイプレス, SRAM 1Mbit, 128 K x 16 ビット, 32-Pin CY62128ELL-45SXI

サイプレス, SRAM 1Mbit, 128 K x 16 ビット, 32-Pin CY62128ELL-45SXI - Cypress Semiconductor
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 K x 16 ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 16bit●最大ランダムアクセス時間 : 45ns●アドレスバス幅 : 8bit●クロック周波数 : 1MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : 非シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 32●寸法 : 20.751 x 11.43 x 2.895mm●高さ : 2.895mm●幅 : 11.43mm●非同期SRAMメモリ●Cypress SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02724447CY62128ELL-45SXI
オープン
859
945(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする