ナガイレーベン
男子シングル診察衣
軽やかなショート丈の診察衣です。形態安定性にも優れています。
混率(%)
ポリエステル85、綿15、
機能
制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02982090
KEX-5180
ホワイト
S
104
43
56
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
02982099
KEX-5180
ホワイト
M
109
45
58
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
02982108
KEX-5180
ホワイト
L
114
47
60
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
02982117
KEX-5180
ホワイト
LL
119
49
62
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
02982126
KEX-5180
ホワイト
BL
130
51
62
¥
6,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
02982135
KEX-5180
ブルー
S
104
43
56
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
02982151
KEX-5180
ブルー
M
109
45
58
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
02982178
KEX-5180
ブルー
BL
130
51
62
¥
5,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
02982160
KEX-5180
ブルー
L
114
47
60
¥
5,400
取扱い終了
02982169
KEX-5180
ブルー
LL
119
49
62
¥
5,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください