ナガイレーベン
マタニティスクラブ
フロントファスナー開きのマタニティスクラブです。カーブしたネックのラインやギャザー使いが女性らしいやさしい印象です。やわらかなニット素材を使用し、着心地も快適です。
混率(%)
ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
L
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02738718
RF-5187
ネイビー
M
104
39
21
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738727
RF-5187
ネイビー
L
112
41
22
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738761
RF-5187
ボルドー
M
104
39
21
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738770
RF-5187
ボルドー
L
112
41
22
¥
9,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
02738736
RF-5187
コーラルピンク
M
104
39
21
¥
8,300
取扱い終了
02738745
RF-5187
コーラルピンク
L
112
41
22
¥
8,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください