ナガイレーベン
患者用上衣
柔らかなニット素材で快適な着心地の院内ウェアです。肩から袖にかけてスナップボタンで開きます。さらに、前開きになっているので着脱がとてもラクです。
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル90、綿10
肩幅(cm)
-
機能
制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02740021
GJ-1586
S
100
ユキ長袖68.5
65
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
02740030
GJ-1586
M
108
ユキ長袖72.5
69
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
02740039
GJ-1586
L
116
ユキ長袖78.5
73
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
02740048
GJ-1586
LL
124
ユキ長袖84
76
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください