曜日別特売

男女兼用スクラブ

男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン

ホワイトとカラーコンビのスクラブタイプです。素材は伸縮性抜群で運動性にも優れています。シャープで洗練されたスクラブです。右脇にPHSポケットと鍵などを掛けられるループが付いています。

サイズSS胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)肩幅(cm)38袖丈(cm)18着丈(cm)68機能制電、吸水、防汚、透け防効果内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02738106FT-4492Tネイビー
7,700
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
02982187FT-4492Tピンク
7,700
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
02982196FT-4492Tピーコックグリーン
7,700
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
02982205FT-4492Tバーガンディ
7,700
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
02982221FT-4492Tオレンジ
7,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする