曜日別特売

男女兼用スクラブ

男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン

アシンメトリーな衿元のカラーが元気な印象を与えます。男女兼用ですので男女で同じ商品を着用でき統一感を表現できます。

混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚、透け防効果内容量1枚
全24種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02738481LX-4092Tネイビー+ピンクSS923718.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738490LX-4092Tネイビー+ピンクS963819.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738499LX-4092Tネイビー+ピンクM1034320.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738508LX-4092Tネイビー+ピンクL1104721.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738517LX-4092Tネイビー+ピンクLL1185122.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738526LX-4092Tネイビー+ピンクBL1265322.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738535LX-4092Tネイビー+ターコイズSS923718.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738551LX-4092Tネイビー+ターコイズS963819.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738560LX-4092Tネイビー+ターコイズM1034320.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738569LX-4092Tネイビー+ターコイズL1104721.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738578LX-4092Tネイビー+ターコイズLL1185122.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738587LX-4092Tネイビー+ターコイズBL1265322.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738596LX-4092Tネイビー+オレンジSS923718.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738605LX-4092Tネイビー+オレンジS963819.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738621LX-4092Tネイビー+オレンジM1034320.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738630LX-4092Tネイビー+オレンジL1104721.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738639LX-4092Tネイビー+オレンジLL1185122.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738648LX-4092Tネイビー+オレンジBL1265322.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738657LX-4092Tネイビー+ロイヤルブルーSS923718.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738666LX-4092Tネイビー+ロイヤルブルーS963819.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738675LX-4092Tネイビー+ロイヤルブルーM1034320.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738691LX-4092Tネイビー+ロイヤルブルーL1104721.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738700LX-4092Tネイビー+ロイヤルブルーLL1185122.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
02738709LX-4092Tネイビー+ロイヤルブルーBL1265322.5
8,300
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする