ナガイレーベン
男女兼用スクラブ
アシンメトリーなデザインが斬新で自由なイメージのスクラブです。涼感機能のあるニット素材の使用量を従来の2倍に増やし、動きやすさと通気性をアップさせています。適度なゆとりのあるシルエットになっています。
混率(%)
ポリエステル100(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02738876
RT-5407
ネイビー+ロイヤルブルー
SS
92
37
18.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02738885
RT-5407
ネイビー+ロイヤルブルー
S
96
38
19.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02738901
RT-5407
ネイビー+ロイヤルブルー
M
103
43
20.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02738910
RT-5407
ネイビー+ロイヤルブルー
L
110
47
21.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02738919
RT-5407
ネイビー+ロイヤルブルー
LL
118
51
22.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02738928
RT-5407
ネイビー+ロイヤルブルー
BL
126
53
22.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02738937
RT-5407
ディープピンク+ボルドー
SS
92
37
18.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02738946
RT-5407
ディープピンク+ボルドー
S
96
38
19.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02738955
RT-5407
ディープピンク+ボルドー
M
103
43
20.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02738971
RT-5407
ディープピンク+ボルドー
L
110
47
21.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02738980
RT-5407
ディープピンク+ボルドー
LL
118
51
22.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02738989
RT-5407
ディープピンク+ボルドー
BL
126
53
22.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02738998
RT-5407
スカイブルー+ネイビー
SS
92
37
18.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739007
RT-5407
スカイブルー+ネイビー
S
96
38
19.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739016
RT-5407
スカイブルー+ネイビー
M
103
43
20.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739025
RT-5407
スカイブルー+ネイビー
L
110
47
21.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739041
RT-5407
スカイブルー+ネイビー
LL
118
51
22.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739050
RT-5407
スカイブルー+ネイビー
BL
126
53
22.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739059
RT-5407
ボルドー+ピンク
SS
92
37
18.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739068
RT-5407
ボルドー+ピンク
S
96
38
19.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739077
RT-5407
ボルドー+ピンク
M
103
43
20.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739086
RT-5407
ボルドー+ピンク
L
110
47
21.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739095
RT-5407
ボルドー+ピンク
LL
118
51
22.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739111
RT-5407
ボルドー+ピンク
BL
126
53
22.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739120
RT-5407
ターコイズ+ネイビー
SS
92
37
18.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739129
RT-5407
ターコイズ+ネイビー
S
96
38
19.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739138
RT-5407
ターコイズ+ネイビー
M
103
43
20.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739147
RT-5407
ターコイズ+ネイビー
L
110
47
21.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739156
RT-5407
ターコイズ+ネイビー
LL
118
51
22.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02739165
RT-5407
ターコイズ+ネイビー
BL
126
53
22.5
¥
8,100
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください