ナガイレーベン
女子スクラブ
動きやすさと涼しさのプロファンクション機能を搭載したスクラブです。アシンメトリーなカラーラインが洗練された印象です。ややシェイプされたウエストは適度な美しいシルエットを作っています。
混率(%)
ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02736505
RF-5192
ネイビー+ピンク
S
90
66
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736521
RF-5192
ネイビー+ピンク
M
94
68
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736530
RF-5192
ネイビー+ピンク
L
98
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736539
RF-5192
ネイビー+ピンク
LL
104
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736548
RF-5192
ネイビー+ピンク
EL
110
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736557
RF-5192
ネイビー+ターコイズ
S
90
66
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736566
RF-5192
ネイビー+ターコイズ
M
94
68
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736575
RF-5192
ネイビー+ターコイズ
L
98
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736591
RF-5192
ネイビー+ターコイズ
LL
104
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736600
RF-5192
ネイビー+ターコイズ
EL
110
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736609
RF-5192
ボルドー+ピンク
S
90
66
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736618
RF-5192
ボルドー+ピンク
M
94
68
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736627
RF-5192
ボルドー+ピンク
L
98
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736636
RF-5192
ボルドー+ピンク
LL
104
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736645
RF-5192
ボルドー+ピンク
EL
110
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736661
RF-5192
ターコイズ+ネイビー
S
90
66
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736670
RF-5192
ターコイズ+ネイビー
M
94
68
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736679
RF-5192
ターコイズ+ネイビー
L
98
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736688
RF-5192
ターコイズ+ネイビー
LL
104
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736697
RF-5192
ターコイズ+ネイビー
EL
110
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736706
RF-5192
ライトブルー+ネイビー
S
90
66
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736715
RF-5192
ライトブルー+ネイビー
M
94
68
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736731
RF-5192
ライトブルー+ネイビー
L
98
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736740
RF-5192
ライトブルー+ネイビー
LL
104
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736749
RF-5192
ライトブルー+ネイビー
EL
110
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736758
RF-5192
ディープピンク+ボルドー
S
90
66
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736767
RF-5192
ディープピンク+ボルドー
M
94
68
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736776
RF-5192
ディープピンク+ボルドー
L
98
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736785
RF-5192
ディープピンク+ボルドー
LL
104
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
02736801
RF-5192
ディープピンク+ボルドー
EL
110
70
¥
8,800
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください