曜日別特売

男女兼用スクラブ

男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン

キャリアと知性を感じさせるスクラブデザイン。後ろ側がたつようにできた衿ぐりはPHSやネームプレートのストラップが首に巻きつかないための配慮です。右衿元にドットボタンをつけて着脱の便利さと、胸元の開きを押さえています。

サイズSS胸囲(cm)92混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)配色:ポリエステル95、、ナイロン5(制電糸入り)肩幅(cm)38袖丈(cm)18着丈(cm)68機能制電、吸水、防汚効果内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02739935RT-5062バーガンディ
6,800
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02739951RT-5062ピンク
6,800
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02739960RT-5062ピーコックグリーン
6,800
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02739969RT-5062ネイビー
6,800
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02739978RT-5062ロイヤルブルー
6,800
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02739987RT-5062オレンジ
6,800
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02739996RT-5062ミストグリーン
6,800
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする