ナガイレーベン
女子スクラブ
動きやすさと涼しさのプロファンクション機能を搭載したホワイトスクラブです。アシンメトリーなカラーラインが洗練されたイメージです。ややシェイプされたウエストラインが適度な美しいシルエットを作っています。
混率(%)
ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚、透け防効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02981311
LX-4077
Tネイビー
S
90
66
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981320
LX-4077
Tネイビー
M
94
68
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981329
LX-4077
Tネイビー
L
98
70
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981338
LX-4077
Tネイビー
LL
104
70
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981347
LX-4077
Tネイビー
EL
110
70
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981356
LX-4077
Tバーガンディ
S
90
66
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981365
LX-4077
Tバーガンディ
M
94
68
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981381
LX-4077
Tバーガンディ
L
98
70
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981390
LX-4077
Tバーガンディ
LL
104
70
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981399
LX-4077
Tバーガンディ
EL
110
70
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981408
LX-4077
Tシルバーグレー
S
90
66
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981417
LX-4077
Tシルバーグレー
M
94
68
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981426
LX-4077
Tシルバーグレー
L
98
70
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981435
LX-4077
Tシルバーグレー
LL
104
70
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981451
LX-4077
Tシルバーグレー
EL
110
70
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981460
LX-4077
Tスカイブルー
S
90
66
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981469
LX-4077
Tスカイブルー
M
94
68
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981478
LX-4077
Tスカイブルー
L
98
70
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981487
LX-4077
Tスカイブルー
LL
104
70
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
02981496
LX-4077
Tスカイブルー
EL
110
70
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください