ナガイレーベン
男女兼用スクラブ
ストレッチ性があり色落ちしにくい素材を使用したスクラブです。衿周りの配色コードが楽しさをプラスしています。
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル65、綿35(制電糸入り)
機能
制電、吸水効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02737887
SL-5092
SS
92
38
20
66
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
02737896
SL-5092
S
96
39
21
68
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
02737905
SL-5092
M
103
44
22
70
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
02737921
SL-5092
L
110
48
23
72
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
02737930
SL-5092
LL
118
52
24
74
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
02737939
SL-5092
BL
126
54
24
74
¥
5,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください