ナガイレーベン
女子スクラブ
フロントファスナー開きの女性専用スクラブです。涼感素材のニットが快適な着心地をご提供します。アシンメトリーの衿元が自由さを感じさせます。
混率(%)
ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02738779
RF-5142
ロイヤルブルー+ネイビー
S
90
37
19.5
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
02738788
RF-5142
ロイヤルブルー+ネイビー
M
94
38
20.5
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
02738797
RF-5142
ロイヤルブルー+ネイビー
L
98
39
21.5
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
02738806
RF-5142
ロイヤルブルー+ネイビー
LL
104
41
21.5
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
02738815
RF-5142
ロイヤルブルー+ネイビー
EL
110
43
21.5
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
02738831
RF-5142
ターコイズ+ネイビー
S
90
37
19.5
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
02738840
RF-5142
ターコイズ+ネイビー
M
94
38
20.5
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
02738849
RF-5142
ターコイズ+ネイビー
L
98
39
21.5
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
02738858
RF-5142
ターコイズ+ネイビー
LL
104
41
21.5
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
02738867
RF-5142
ターコイズ+ネイビー
EL
110
43
21.5
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください