曜日別特売

男女兼用スクラブ

男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン

男女兼用ですので性別に関係なく同じデザインを着用でき統一感を表現できます。着易い前ファスナー開きのスクラブです。着用時のわずらわしさが解消です。

混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚効果内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02738115RT-5072ラベンダーSS923818
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02738131RT-5072ラベンダーS963919
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02738140RT-5072ラベンダーM1034420
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02738149RT-5072ラベンダーL1104821
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02738158RT-5072ラベンダーLL1185222
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02738167RT-5072ラベンダーBL1265422
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02738176RT-5072ターコイズSS923818
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02738185RT-5072ターコイズS963919
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02738201RT-5072ターコイズM1034420
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02738210RT-5072ターコイズL1104821
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02738219RT-5072ターコイズLL1185222
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
02738228RT-5072ターコイズBL1265422
7,200
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする