ナガイレーベン
男女兼用スクラブ
ナチュラルカラーが新鮮なシンプルスクラブ。動きやすく涼しいプロファンクション機能を搭載したストレッチ性が高く柔らかなニット素材が快適な着心地を提供します。右脇にダブルループを搭載しています。
混率(%)
ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02739680
RF-5502
パープル
M
103
43
20.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
02739689
RF-5502
ベージュ
BL
126
53
22.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
02739698
RF-5502
ネイビー
S
96
38
19.5
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください