男女兼用スクラブ

男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン

高い伸縮性と通気性、接触冷感機能のあるニット素材を使用したスクラブ。
ポケット端からmiffyがのぞいているデザイン。かわいいモチーフでありながら男性でも着やすいシャープな仕上がりになっています。着脱に便利なサイドファスナー開き仕様です。

ネイビー+ピンク混率(%)ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚効果内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02738045MFF-5832S963821.568
8,800
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
02738061MFF-5832M1034322.570
8,800
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
02738070MFF-5832L1104723.572
8,800
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
02738079MFF-5832LL1185124.574
8,800
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
02738088MFF-5832BL1265324.574
8,800
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
02738097MFF-5832SS923721.568
8,800
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする