曜日別特売

男女兼用スクラブ

男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン男女兼用スクラブ - ナガイレーベン

miffyの絵本に使用されているうさぎのモチーフを胸元に刺繍し、衿元、ポケット口に配色のコードパイピングを挟み込みました。大人っぽい配色で、いままでにない雰囲気のスクラブになっています。ポケット口に挟み込んだブルーの織ネームもポイントになっています。

ピンク混率(%)ポリエステル100(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚効果内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02739375MFT-5802SS98381866
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
02739391MFT-5802S102391968
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
02739400MFT-5802M106442070
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
02739409MFT-5802L112482172
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
02739418MFT-5802LL120522274
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
02739427MFT-5802BL128542274
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする