チュニック

チュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベン

シンプルですっきりとした衿にウエストベルトの丸みのあるパイピングがポイントになっています。後ろ身頃をボックスプリーツ仕様にし、機能性も抜群です。

ネイビー混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚、透け防効果内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02738000LH-6252S90352066
11,400
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
02738009LH-6252M94362168
11,400
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
02738018LH-6252L98372270
11,400
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
02738027LH-6252LL104392270
11,400
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
02738036LH-6252EL110412270
11,400
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする