ナガイレーベン
ワンピース
裾の切り替えフレアとショルダー部分のギャザーが女性らしい雰囲気です。オフホワイトにネイビーのパイピングがプロフェッショナルな美しさを感じさせてくれます。
色
オフTネイビー
混率(%)
ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚、透け防効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02739278
LH-6247
S
90
35
20
93
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02739287
LH-6247
M
94
36
21
95
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02739296
LH-6247
L
98
37
22
97
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02739305
LH-6247
LL
104
39
22
97
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02739321
LH-6247
EL
110
41
22
97
¥
11,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください