ナガイレーベン
チュニック
女性らしいやさしさと信頼感が感じられるネックのデザインが患者さんに安心感を与えます。二重のポケットやダブルループなど機能性も充実しています。
色
クラウディブルー
混率(%)
ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02982966
BD-6122
S
90
35
20
64
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982975
BD-6122
M
94
36
21
66
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982991
BD-6122
L
98
37
22
68
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02983000
BD-6122
LL
104
39
22
68
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02983009
BD-6122
EL
110
41
22
68
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください