ナガイレーベン
ワンピース
スカート部分のアシンメトリーなフレアーが新しさと楽しさそして女性らしいやさしさを感じさせます。
色
オフTネイビー
混率(%)
ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚、透け防効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02739330
LH-6307
S
90
35
21
93
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02739339
LH-6307
M
94
36
22
95
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02739348
LH-6307
L
98
37
23
97
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02739357
LH-6307
LL
104
39
23
97
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
02739366
LH-6307
EL
110
41
23
97
¥
11,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください