曜日別特売

チュニック

チュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベン

小さめの衿と、ギャザーが入った女性らしいデザインです。胸元のネイビーの配色が、爽やかできちんとした印象を与えます。

オフTネイビー混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚、透け防効果内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02737948LH-6292S90352166
10,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
02737991LH-6292EL110412370
10,300
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
02737957LH-6292M94362268
10,300
取扱い終了
02737966LH-6292L98372370
10,300
取扱い終了
02737975LH-6292LL104392370
10,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする