ナガイレーベン
チュニック
ユニバーサルデザインの考え方を取り入れ、ポケットや釦ホールなど全ての機能をカラーでわかりやすくしています。
色
Tラベンダー
混率(%)
ポリエステル100(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚、透け防効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02740328
FT-4592
S
90
35
20
66
¥
9,200
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
02740337
FT-4592
M
94
36
21
68
¥
9,200
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
02740346
FT-4592
L
98
37
22
70
¥
9,200
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
02740355
FT-4592
LL
104
39
22
70
¥
9,200
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
02740371
FT-4592
EL
110
41
22
70
¥
9,200
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください