チュニック

チュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベンチュニック - ナガイレーベン

ホワイトベースにベージュの配色が落ち着いた雰囲気です。衿周りがきれいに見えるエレガントなデザインです。

混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚、透け防効果内容量1枚
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02739838LX-3732TベージュS903520
9,400
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
02739847LX-3732TベージュM943621
9,400
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
02739856LX-3732TベージュL983722
9,400
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
02739865LX-3732TベージュLL1043922
9,400
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
02739881LX-3732TベージュEL1104122
9,400
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
02739890LX-3732Tベージュ+ピンクS903520
10,400
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
02739899LX-3732Tベージュ+ピンクM943621
10,400
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
02739908LX-3732Tベージュ+ピンクL983722
10,400
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
02739917LX-3732Tベージュ+ピンクLL1043922
10,400
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
02739926LX-3732Tベージュ+ピンクEL1104122
10,400
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする