ナガイレーベン
ニットシャツ
左胸(PHSポケット付き)、前両腰ポケット、後ろ右腰ポケット、ダブルループ付き。動きやすく涼しい機能性プラスきちんと感のある衿付きのデザインです。カラーファスナーが元気な印象です。
混率(%)
ポリエステル93、ナイロン7(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02981627
CX-3117
アクア
SS
92
63
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981636
CX-3117
アクア
S
96
64
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981645
CX-3117
アクア
M
103
68
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981661
CX-3117
アクア
L
110
72
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981670
CX-3117
アクア
LL
118
74
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981679
CX-3117
アクア
BL
126
74
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981688
CX-3117
ペールピンク
SS
92
63
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981697
CX-3117
ペールピンク
S
96
64
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981706
CX-3117
ペールピンク
M
103
68
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981715
CX-3117
ペールピンク
L
110
72
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981731
CX-3117
ペールピンク
LL
118
74
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981740
CX-3117
ペールピンク
BL
126
74
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください