ナガイレーベン
ワンピース
フラットカラーとウエストベルト、そしてポケット口のギャザーなど女性らしい優しさが感じられるディティールが散りばめられたワンピースです。
混率(%)
ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚、透け防効果
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02739181
LH-6237
オフホワイト
S
90
35
20
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02739190
LH-6237
オフホワイト
M
94
36
21
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02739199
LH-6237
オフホワイト
L
98
37
22
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02739208
LH-6237
オフホワイト
LL
104
39
22
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02739217
LH-6237
オフホワイト
EL
110
41
22
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02739226
LH-6237
チャコール
S
90
35
20
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02739235
LH-6237
チャコール
M
94
36
21
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02739251
LH-6237
チャコール
L
98
37
22
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02739260
LH-6237
チャコール
LL
104
39
22
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
02739269
LH-6237
チャコール
EL
110
41
22
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください