ニットシャツ

ニットシャツ - ナガイレーベンニットシャツ - ナガイレーベンニットシャツ - ナガイレーベンニットシャツ - ナガイレーベンニットシャツ - ナガイレーベン

『miffy』×『LibertyPrint』ナガイレーベンオリジナル・デザインポロシャツです。お洋服をLiberty生地でアップリケ刺繍したmiffyが愛らしいワンポイントに。下前立て部分にもLiberty生地を使用しています。

混率(%)ポリエステル95、キュプラ5(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚効果内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02740057MFJ-5872ピンクSS923720
8,200
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
02740066MFJ-5872ピンクS963821
8,200
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
02740075MFJ-5872ピンクM1034322
8,200
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
02740091MFJ-5872ピンクL1104723
8,200
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
02740100MFJ-5872ピンクLL1185124
8,200
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
02740109MFJ-5872ピンクBL1265324
8,200
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
02740118MFJ-5872ネイビーSS923720
8,200
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
02740127MFJ-5872ネイビーS963821
8,200
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
02740136MFJ-5872ネイビーM1034322
8,200
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
02740145MFJ-5872ネイビーL1104723
8,200
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
02740161MFJ-5872ネイビーLL1185124
8,200
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
02740170MFJ-5872ネイビーBL1265324
8,200
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする