ナガイレーベン
ニットシャツ
動きやすく涼しい機能性プラスきちんと感のある衿付きのデザインです。落ち着いたカラーが高級感を感じさせます。左胸(PHSポケット付き)、前両腰ポケット、後ろ右腰ポケット、ダブルループ付き。
混率(%)
ポリエステル100(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
ネイビー
レッド
サイズ
選択してください
BL
L
LL
M
S
SS
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02981505
RK-5292
ネイビー
SS
92
63
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981521
RK-5292
ネイビー
S
96
64
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981530
RK-5292
ネイビー
M
103
68
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981539
RK-5292
ネイビー
L
110
72
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981548
RK-5292
ネイビー
LL
118
74
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981557
RK-5292
ネイビー
BL
126
74
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981566
RK-5292
レッド
SS
92
63
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981575
RK-5292
レッド
S
96
64
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981591
RK-5292
レッド
M
103
68
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981600
RK-5292
レッド
L
110
72
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981609
RK-5292
レッド
LL
118
74
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
02981618
RK-5292
レッド
BL
126
74
¥
7,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください