曜日別特売

チュニック

チュニック - ナガイレーベン

ネックレスを思わせるネックラインのデザインが華やかさと女性らしい優美さを演出します。ホワイトとベージュのカラーリングが落ち着いた雰囲気です。

混率(%)ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)機能制電、吸水、防汚、透け防効果内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02739741LX-3722TベージュS903520
9,400
取扱い終了
02739750LX-3722TベージュM943621
9,400
取扱い終了
02739759LX-3722TベージュL983722
9,400
取扱い終了
02739768LX-3722TベージュLL1043922
9,400
取扱い終了
02739777LX-3722TベージュEL1104122
9,400
取扱い終了
02739786LX-3722Tベージュ+ピンクS903520
9,400
取扱い終了
02739795LX-3722Tベージュ+ピンクM943621
9,400
取扱い終了
02739811LX-3722Tベージュ+ピンクL983722
9,400
取扱い終了
02739820LX-3722Tベージュ+ピンクLL1043922
9,400
取扱い終了
02739829LX-3722Tベージュ+ピンクEL1104122
9,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする