ナガイレーベン
チュニック
女性らしい優しさと信頼感を感じられるネックのデザインが患者さんに安心感を与えます。二重のポケットやダブルループなど機能性も充実しています。
混率(%)
ポリエステル95、ナイロン5(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚効果
内容量
1枚
全20種類を絞り込む
色
選択してください
シャンパンコーラル
ディープシーブルー
フロスティングパープル
ヴィンテージボルド-
ヴィンテージボルドー
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02982765
BD-6122
シャンパンコーラル
S
90
35
20
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982781
BD-6122
シャンパンコーラル
M
94
36
21
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982790
BD-6122
シャンパンコーラル
L
98
37
22
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
02982799
BD-6122
シャンパンコーラル
LL
104
39
22
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982808
BD-6122
シャンパンコーラル
EL
110
41
22
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982817
BD-6122
ヴィンテージボルド-
S
90
35
20
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982826
BD-6122
ヴィンテージボルド-
M
94
36
21
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982835
BD-6122
ヴィンテージボルドー
L
98
37
22
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982851
BD-6122
ヴィンテージボルド-
LL
104
39
22
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982860
BD-6122
ヴィンテージボルド-
EL
110
41
22
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982869
BD-6122
フロスティングパープル
S
90
35
20
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982878
BD-6122
フロスティングパープル
M
94
36
21
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982887
BD-6122
フロスティングパープル
L
98
37
22
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982896
BD-6122
フロスティングパープル
LL
104
39
22
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982905
BD-6122
フロスティングパープル
EL
110
41
22
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982921
BD-6122
ディープシーブルー
S
90
35
20
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982930
BD-6122
ディープシーブルー
M
94
36
21
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982939
BD-6122
ディープシーブルー
L
98
37
22
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982948
BD-6122
ディープシーブルー
LL
104
39
22
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
02982957
BD-6122
ディープシーブルー
EL
110
41
22
¥
11,800
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください