ナガイレーベン
チュニック
ホワイトベースにベージュの配色が落ち着いた雰囲気です。女性らしいエレガントな衿付きデザインです。
混率(%)
ポリエステル90、キュプラ10(制電糸入り)
機能
制電、吸水、防汚、透け防効果
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
Tベージュ
Tベージュ+ピンク
サイズ
選択してください
EL
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02737686
LX-3712
Tベージュ
S
90
35
20
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
02737695
LX-3712
Tベージュ
M
94
36
21
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
02737711
LX-3712
Tベージュ
L
98
37
22
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
02737720
LX-3712
Tベージュ
LL
104
39
22
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
02737729
LX-3712
Tベージュ
EL
110
41
22
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
02737738
LX-3712
Tベージュ+ピンク
S
90
35
20
¥
10,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
02737747
LX-3712
Tベージュ+ピンク
M
94
36
21
¥
10,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
02737756
LX-3712
Tベージュ+ピンク
L
98
37
22
¥
10,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
02737765
LX-3712
Tベージュ+ピンク
LL
104
39
22
¥
10,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
02737781
LX-3712
Tベージュ+ピンク
EL
110
41
22
¥
10,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください