仕様●センサータイプ : 差圧センサバール●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : LLSMT●ピン数 : 6●寸法 : 8 x 7 x 8.03mm●最高使用圧力 : 10バール●動作供給電圧 Max : 5.25 V●動作温度 Max : +85 ℃●最低使用圧力 : 0バール●動作温度 Min : -40 ℃●ABPシリーズピエゾ抵抗圧力センサ●Honeywell. Honeywell製のABPピエゾ抵抗シリコン圧力センサは●デジタル / アナログ●SMT / DIP / LLSMTの多様なパッケージと圧力測定範囲を備えています。 ABPセンサはゲージ圧と差圧の測定用に特別に設計されており●CPAP●血圧●患者モニタリング●ベンチレータなどの医療用途に適しています。 エアブレーキ●HVAC●空圧制御 / 調整●ガス / バルブの監視にも使用できます。 ABP圧力センサの特長と利点 60 mbar~10 bar●6 kPa~1 MPa●1 psi~150 psiの異なる単位で圧力測定 3.3 V dc又は5 V dcの単電源 ±0.25 %FSS安定性 ±1.5 %FSSトータルエラーバンド(TEB) ±FSS BFSL精度 IPC/JEDEC J-STD-020.1耐湿性レベル1の要件に適合 スリープ●温度出力及び液状媒体モード REACH及びRoHS適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個