曜日別特売

クリスマスシール 5枚組

クリスマスシール 5枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスシール 5枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスシール 5枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]クリスマスシール 5枚組 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:クリスマスをイメージしたシールのセット!
商品説明:サンタやトナカイ、クリスマスツリーなどクリスマスをイメージしたシールです。

セット内容クリスマスシール×5材質粘着フィルムシートPET#50(強粘着)形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)64×69適合年齢(歳)3内容量1セット
1月25日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272989845941
オープン
455
501(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする