アーテック[学校教材・教育玩具]
鉛筆2B(12本組)
キャッチコピー:定番の2Bの鉛筆!1ダース!
商品説明:透明ケースに入った2Bの鉛筆です。
セット内容
1ダース12本組
材質
ポプラ
寸法(mm)
45×180×15
梱包内容
(1個)透明ケース入り
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02729749
5789
クリームイエロー
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02729758
5790
わかばグリーン
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02729767
5791
ナチュラルウッド
オープン
¥
310
¥
341
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください