曜日別特売

ソフトサテンロングハッピ袖付 (ハチマキ付)

ソフトサテンロングハッピ袖付  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ袖付  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ袖付  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテンロングハッピ袖付  (ハチマキ付) - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:ソフトサテンロングハッピの袖付が登場!
商品説明:やわらかで通気性の良いサテン生地を使用したロングハッピの袖付です。サテン製なので、光沢のあるきれいな色のハッピです。応援や演舞などに最適です。

セット内容本体、ハチマキ材質ポリエステル形態1個梱包:袋入内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272952118597Sハッピ:1170×900、ハチマキ:1400×45
オープン
882
970(税込)
3日以内出荷
返品不可
0272953018599黒(襟青)Sハッピ:1170×900、ハチマキ:1400×45
オープン
882
970(税込)
3日以内出荷
返品不可
0272953918598黒(襟黄)Sハッピ:1170×900、ハチマキ:1400×45
オープン
882
970(税込)
3日以内出荷
返品不可
0272954818593Mハッピ:1250×1000、ハチマキ:1550×45
オープン
955
1,051(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする