アーテック[学校教材・教育玩具]
フェルト帽子
キャッチコピー:飾り付けるだけでカンタンにアニマル帽子がつくれる!
商品説明:フェルトなどの素材を張り付けるだけで簡単に動物などのオリジナル帽子を作ることができます。頭囲約55cm。
セット内容
本体のみ
材質
ポリエステル
形態
1個梱包:袋入
サイズ(mm)
Φ190×110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02729295
14734
黄緑
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
当日出荷
02729311
14737
黒
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください