曜日別特売

ソフトサテン マント・スカート ストレート

ソフトサテン マント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン マント・スカート ストレート - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:マントにもスカートにもなる、サテン生地の衣装ベース!
商品説明:マントにもスカートにもなる便利な衣装ベースです。サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。幼児から大人まで使えるフリーサイズです。

セット内容本体のみ材質ポリエステル形態1個梱包:袋入サイズ(mm)丈:580、胴回り:420~1000内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272955718573
オープン
446
491(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする