曜日別特売

ソフトサテン ベスト

ソフトサテン ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]ソフトサテン ベスト - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:肌触りがよく、光沢のあるサテン製のベスト!
商品説明:大人気の衣装ベースシリーズのベストです。縫製済みなので、簡単に衣装がつくれます。演技やダンスなどの衣装に!サテン生地で、肌触りが良く、光沢のある素材です。

セット内容本体のみ材質ポリエステル形態1個梱包:袋入内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272956618650C着丈:380、胴回り:720
オープン
346
381(税込)
3日以内出荷
返品不可
0272957518651C着丈:380、胴回り:720
オープン
346
381(税込)
3日以内出荷
返品不可
0272959118652J着丈:450、胴回り:840
オープン
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
0272960018653J着丈:450、胴回り:840
オープン
391
430(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする