曜日別特売

鈴3個組(紐付)花笠用

鈴3個組(紐付)花笠用 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:花笠の飾りに!
商品説明:花笠にすぐに取り付けられる鈴のセットです。

セット内容鈴×3、紐×3材質金属、綿形態1個梱包:袋入サイズ(mm)鈴:Φ20×10、紐:約150内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272968818766
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする