アーテック[学校教材・教育玩具]
ふんわりタオル地リストバンド
キャッチコピー:タオル地でやわらかいリストバンド!
商品説明:タオル地なので、やわらかくボリューム感のあるリストバンドです。手首のワンポイントに!運動会のダンスや、スポーツなどにおすすめです。
セット内容
本体2個組
材質
ポリエステル、綿
形態
1個梱包:袋入
サイズ(mm)
縦約60×横約65
内容量
1組
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02729697
18701
ピンク
オープン
¥
137
¥
151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02729706
18763
紫
オープン
¥
137
¥
151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02729715
18764
緑
オープン
¥
137
¥
151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02729731
18765
白
オープン
¥
137
¥
151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
02729740
18702
黒
オープン
¥
137
¥
151
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください