アーテック[学校教材・教育玩具]
キラキラポンポンバトン
キャッチコピー:演技が華やかになる、ポンポン付バトン!
商品説明:大容量の房がついているので、ダンスに迫力がでるバトンです。
セット内容
本体のみ
材質
PP、PET
色
シルバー
形態
1個梱包:袋入
サイズ(mm)
460×250
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02729460
18700
¥
180
¥
146
¥
161
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった