曜日別特売

サテン特大旗 Φ12mm

サテン特大旗 Φ12mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:サテン製!集団行動で映える大きなカラーフラッグ!
商品説明:サイズ・色数も豊富なカラーフラッグシリーズのサテン製の大旗です。軽量で丈夫なので振りやすいフラッグです。サテン素材なので、光沢があります。太くて丈夫なΦ12mmの丸棒を使用。運動会のダンスや集団行動、応援などに!

セット内容本体のみ材質ポリエステルメタリックピンク形態1個梱包:-サイズ(mm)旗:約800×600、棒:Φ12×1000内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027294513252
710
564
620(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする