アーテック[学校教材・教育玩具]
おはながみ8色セット
キャッチコピー:装飾に便利なおはながみの8色セット!
商品説明:装飾に便利なおはながみのセットです。8色、各1枚。
セット内容
おはながみ(もも・オレンジ・あか・きいろ・みどり・あお・あおみどり・みずいろ)(192×248mm)×各1
材質
紙
形態
1個梱包:袋入
サイズ(mm)
195×240×5
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02729837
83423
¥
110
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください