曜日別特売

証書ファイル 高級布張風 A緑

証書ファイル 高級布張風 A緑 - アーテック[学校教材・教育玩具]証書ファイル 高級布張風 A緑 - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:箔押し済ですぐに使える!布張り風で高級感のある証書ファイル!
商品説明:布張り風の証書ファイルです。片面・見開き、両方に対応しています。多種類の証書サイズに対応できます。左開きになります。

セット内容本体のみ材質PP、紙寸法(mm)225×315×5内容量1枚
注意
※箔押しは片面です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印刷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027296365385修了証書
850
546
601(税込)
3日以内出荷
返品不可
027296275384卒園証書
850
546
601(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする