曜日別特売

2WAY LEDライト

2WAY LEDライト - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAY LEDライト - アーテック[学校教材・教育玩具]2WAY LEDライト - アーテック[学校教材・教育玩具]

キャッチコピー:マグネット付きで様々な場所に設置可能!ハンディライトとしても使用可能!
商品説明:緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能!懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約3.25時間。充電池内蔵。

セット内容本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1材質PP、磁石梱包内容(1個)化粧箱入り内容量1個
注意
※落としたりぶつけるなど、強い衝撃を与えないでください。分解・改造はしないでください。本来の用途以外の使用はおやめください。設置が不十分ですと落下等の恐れがありますので、設置をする際は十分注意してください。直射日光のあたる場所、高温になる場所での保管は避けてください。本商品はご使用後、電源をお切りください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272912835586320×25×4032
オープン
860
946(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする