曜日別特売

AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m

AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m - アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m - アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m - アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m - アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m - アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m - アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m - アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ2.5m - アーテック[学校教材・教育玩具]

繰り返し使える自由に貼ってはがせる両面テープ
自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
材質:テープ:アクリル、表面フィルム:PET

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。仕様1個梱包形態:袋入りセット内容本体のみ材質テープ:アクリル、表面フィルム:PET内容量1個
注意
※こわれやすいもの、重量物、圧力がかかるものには使用しないでください。
※素材や条件によっては、接着面を痛めるおそれがあります。
※汚れが付着した状態では再利用できません。
※屋外での使用はお控えください。
※使用する気温によって、本製品はお使いいただけない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272889174120幅1.5cm×長さ3m1.5
オープン
291
320(税込)
当日出荷
0272890074121幅5cm×長さ3m5
オープン
946
1,041(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする