アーテック[学校教材・教育玩具]
長袖レインポンチョ
キャッチコピー:突然の雨でも安心!持ち運びに便利な使い捨てタイプのレインポンチョ!
商品説明:フードには紐がついており、手首もゴム入りなので、雨をしっかりカバーできます。
セット内容
本体のみ
材質
本体:PE、フード紐:PP
寸法(mm)
160×130×5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02728961
35611
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください