アーテック[学校教材・教育玩具]
おえかきコサージュキット
キャッチコピー:好きなデザインのコサージュを作れるキット!
商品説明:絵を描いたり、色を塗ってオリジナルのコサージュが作れるキットです。安全ピン付で服につけやすい!
セット内容
台紙×1、クリップ(シール付)×1、割りピン×1
材質
紙、金属、PP
形態
1個梱包:袋入り
サイズ(mm)
約150×210×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02729338
5689
オープン
¥
146
¥
161
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください