曜日別特売

熊鈴(消音機能付)

熊鈴(消音機能付) - アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴(消音機能付) - アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴(消音機能付) - アーテック[学校教材・教育玩具]熊鈴(消音機能付) - アーテック[学校教材・教育玩具]
(1件のレビュー)

キャッチコピー:便利な消音機能付きの熊鈴!
商品説明:熊など野生動物との遭遇を未然に防ぐ鈴です。磁石がついているので、ワンタッチで消音できます。軽量なので、持ち運びやすい!

仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入りセット内容本体のみ材質鉄、PU寸法(mm)35×25×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272891835209
オープン
500
550(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-09
用途: 畑仕事の時
アドボックス株式会社その他業種

腰に付けていて普通に使用でき、消音機能も有っていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする