曜日別特売

キングブライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装

キングブライト 基板用LED表示灯 緑/赤 直角 60 ° 2色 スルーホール実装 - KINGBRIGHT
仕様●LED色 : 緑,赤●LED数 : 2●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 6●ビュー角 : 60 °●主波長 : 568 / 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●GaP●寸法 : 11.72 x 7 x 9.65mm●長さ : 11.72mm●幅 : 7mm●高さ : 9.65mm●強度 : 25/30mcd●Kingbright 3 mm 2レベルLEDインジケータ. このKingbright製の基板LEDインジケータのファミリは●3 mm (T-1)レベルインジケータです。 これらの製品には●黒色プラスチックハウジングにスルーホールLEDが搭載されています。 このハウジングは基板に対して直角位置でLEDを保持します。 2方向取り付けにより●基板スペースを最適化します。. 3 mm 2レベルLEDインジケータの特長: 3 mm (T-1)スルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意 広視野角 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726371L-130WCP/2EGW
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする